定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TELEMECANIQUE センサー XCSDMC7912 インターロック スイッチ 2nc Sil3 プラスチック | AF6FTU 10D280

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 インターロック スイッチ 2nc Sil3 プラスチック

在庫あり
アイテム:AF6FTU モデル: XCSDMC7912相互参照:10D280

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,882 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格安全インターロックスイッチ
アクチュエータの深さ0.28 "
アクチュエータの高さ2.01 "
アクチュエータ幅0.63 "
ボディ材質プラスチック
ケーブル長6.6ft。
お問合せフォーム2NC
DCコンタクトレーティング100mA @ 24V
IP評価66、67
オフセンシング距離0.59 "
検出距離について0.2 "
動作温度 範囲-13度から185度F
スイッチの深さ0.28 "
スイッチの高さ2.01 "
スイッチ幅0.63 "
終了タイプM12コネクタ

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)16.51
HSコード8536509055

商品の詳細:

  • 特殊機能: LED付き

製品バリエーション

プロダクトモデルアクチュエータの高さオフセンシング距離検出距離についてスイッチの高さ価格
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 インターロック スイッチ 2nc Sil3 プラスチック | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "¥32,512
TELEMECANIQUEセンサーXCSDMR7902インターロックスイッチ2ncSil3プラスチック| AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "¥36,896
TELEMECANIQUEセンサーXCSDMR7912インターロックスイッチ2ncSil3プラスチック| AF6FUC 10D288 XCSDMR79120.51 "0.79 "0.31 "1.52 "¥43,309

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 インターロック スイッチ 2nc Sil3 プラスチック
¥32,882 /単価