アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 3.5 " |
実際の高さ | 11.75 " |
実際の幅 | 11.75 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.65 "WC |
高速度 | 625 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 60度F |
マックス。 速度 | 1000 フィート毎分 |
メディアエリア | 15平方フィート |
メルブ | 9 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 12-1/4x12x2 |
公称高さ | 12.25 " |
公称プリーツ | 0.05 |
公称幅 | 12 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 1.24 |
UPC | 190735220405 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。