TECHLITE INSULATION 0879-0250CT100-PF-0920-01 パイプ断熱材 内径 2-5/8 インチ、長さ 4 フィート、白
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 5.02 |
約「R」ファクター | 5.02 |
色 | ホワイト |
チューブIDの場合 | 2-1 / 2」 |
チューブ外径用 | 2-5 / 8」 |
断熱材の公称ID | 2.625 " |
絶縁タイプ | セルフシールラップでヒンジ付き |
長さ | 4ft。 |
材料 | メラミンフォーム |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 絶縁タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0079-0050IP100-PF-0000-00 | 6.57 | ライトグレー | 7 / 8 " | ヒンジ結合 | ¥9,704 | |
0079-0075IP100-PF-0000-00 | 6.18 | ライトグレー | 1.125 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥11,846 | |
0079-0100IP100-PF-0000-00 | 5.82 | ライトグレー | 1.375 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥12,637 | |
0079-0125IP100-PF-0000-00 | 5.53 | ライトグレー | 1.625 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥12,329 | |
0079-0150IP100-PF-0000-00 | 5.37 | ライトグレー | 1.875 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥13,997 | |
0079-0200IP100-PF-0000-00 | 5.12 | ライトグレー | 2.375 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥13,988 | |
0079-0250IP100-PF-0000-00 | 4.91 | ライトグレー | 3" | ヒンジ結合 | ¥18,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。