入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 5.82 |
約「R」ファクター | 5.82 |
色 | ライトグレー |
鉄パイプサイズ用 | 1" |
チューブ外径用 | 1-3 / 8」 |
断熱材の公称ID | 1.375 " |
絶縁タイプ | セルフシールラップでヒンジ付き |
長さ | 4ft。 |
材料 | メラミンフォーム |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 絶縁タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0079-0050IP100-PF-0000-00 | 6.57 | ライトグレー | 7 / 8 " | ヒンジ結合 | ¥9,704 | |
0079-0075IP100-PF-0000-00 | 6.18 | ライトグレー | 1.125 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥11,305 | |
0079-0125IP100-PF-0000-00 | 5.53 | ライトグレー | 1.625 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥12,201 | |
0079-0150IP100-PF-0000-00 | 5.37 | ライトグレー | 1.875 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥13,357 | |
0079-0200IP100-PF-0000-00 | 5.12 | ライトグレー | 2.375 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥13,349 | |
0079-0250IP100-PF-0000-00 | 4.91 | ライトグレー | 3" | ヒンジ結合 | ¥17,969 | |
0079-0300IP100-PF-0000-00 | 4.75 | ライトグレー | 3.625 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥20,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。