TECHLITE INSULATION 0079-0075IP100-PF-0000-00 パイプ断熱材 1-1/8 インチ x 4 フィート長 グレー
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
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 6.18 |
約「R」ファクター | 6.18 |
色 | ライトグレー |
鉄パイプサイズ用 | 3 / 4 " |
チューブ外径用 | 1-1 / 8」 |
断熱材の公称ID | 1.125 " |
絶縁タイプ | セルフシールラップでヒンジ付き |
長さ | 4ft。 |
材料 | メラミンフォーム |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 絶縁タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0079-0050IP100-PF-0000-00 | 6.57 | ライトグレー | 7 / 8 " | ヒンジ結合 | ¥9,704 | |
0079-0100IP100-PF-0000-00 | 5.82 | ライトグレー | 1.375 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥12,182 | |
0079-0125IP100-PF-0000-00 | 5.53 | ライトグレー | 1.625 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥12,201 | |
0079-0150IP100-PF-0000-00 | 5.37 | ライトグレー | 1.875 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥13,357 | |
0079-0200IP100-PF-0000-00 | 5.12 | ライトグレー | 2.375 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥13,349 | |
0079-0250IP100-PF-0000-00 | 4.91 | ライトグレー | 3" | ヒンジ結合 | ¥17,969 | |
0079-0300IP100-PF-0000-00 | 4.75 | ライトグレー | 3.625 " | セルフシールラップでヒンジ付き | ¥20,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。