VESTIL SLPT-33 薄型ホッパー、1/3 立方ヤード
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
アイテム価格 | ホッパートラック |
容量 | 1,000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 54 1 / 4 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ゲージ(鋼) | 14 |
ハンドル径 | 1インチ |
ハンドルの高さ | 36 " |
ハンドルの高さ | 36インチ |
高さ | 37 " |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
長さ | 53.88 " |
耐荷重 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 4 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-slpt-33.pdf |
トップシュート高さ | 22 " |
浴槽材料 | 金属 |
音量 | 1 / 3cu。 yd。 |
ホイール径 | 5" |
ホイール素材 | ポリオンスチール |
幅(Width) | 30 1 / 5 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 136.84 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 音量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLPT-24 | 43 " | 1 / 4cu。 yd。 | 26 1 / 4 " | ¥362,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。