アイテム価格 | ベンチマウントホットナイフ |
オートシャットオフ | いいえ |
ブレードの長さ | 2.5 " |
カット | プラスチック、フォーム、コルク、およびその他の柔らかい材料 |
最大動作温度。 | 600度F |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
タイプ | ベンチマウント |
電圧 | 120 |
出力 | 120 |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。