入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | レッド |
直径範囲(インチ) | 2.25〜2.5 |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 5ft。 |
材料 | シリコーン被覆ガラス繊維 |
温度。 範囲 | -94〜500度F |
タイプ | 2 1/2 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 |
壁の厚さ | 0.08 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | MX |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FIN0.25RD50 | 0.250 " | 50ft。 | 1/4 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥42,916 | |
FIN0.25RD5 | 0.250 " | 5ft。 | 1/4 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥4,713 | |
FIN0.38RD50 | 0.38 " | 50ft。 | 3/8 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥45,517 | |
FIN0.75RD5 | 0.750 " | 5ft。 | 3/4 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥7,208 | |
FIN0.88RD50 | 0.88 " | 50ft。 | 7/8 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥78,897 | |
FIN1.00RD50 | 1" | 50ft。 | 1 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥91,902 | |
FIN1.00RD5 | 1" | 5ft。 | 1 "耐熱性、耐摩耗性、耐湿性 | ¥10,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。