入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタ |
色 | イエロー |
コネクタ タイプ | はんだ |
高さ | 0.37 " |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
長さ | 1.77 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 1、#16 AWGプラス5、#14 AWG |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 1、#16 AWGプラス5、#14 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 16 AWG |
ワイヤー範囲 | 16〜8 AWG |
ワイヤータイプ | 銅-固体およびより線 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-SGRS-1-6 | グリーン | 0.14 " | 1.51 " | 18 AWG | 22 AWG | 22〜18 AWG | ¥4,395 | ||
CPGI-SGRS-1-バルク | グリーン | 0.14 " | 1.51 " | 18 AWG | 22 AWG | 22〜18 AWG | ¥61,465 | ||
CPGI-SGRS-2-25 | レッド | 0.2 " | 1.49 " | 12 AWG | 20 AWG | 20〜12 AWG | ¥17,736 | ||
CPGI-SGRS-2-バルク | レッド | 0.2 " | 1.49 " | 12 AWG | 22 AWG | 20〜12 AWG | ¥59,669 | ||
CPGI-SGRS-3-25 | 青 | 0.3 " | 1.79 " | 10 AWG | 18 AWG | 18〜10 AWG | ¥17,736 | ||
CPGI-SGRS-3-5 | 青 | 0.3 " | 1.79 " | 10 AWG | 18 AWG | 18〜10 AWG | ¥4,496 | ||
CPGI-SGRS-3-バルク | 青 | 0.3 " | 1.79 " | 10 AWG | 18 AWG | 18〜10 AWG | ¥59,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。