入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 春のプランジャー |
ボディ | ブラックオキサイド |
身長 | 3 / 4 " |
身幅 | #10-32 " |
終了 | ブラックオキサイド |
強 | 2.90初期、11.10最終 |
演算 | より高いエンドフォースが必要なアプリケーションで使用され、多くの場合、部品を持ち上げたり排出したりするために使用されます |
材料 | スチールボディ(12L14) |
プランジャー | 440ステンレススチール |
春 | 302/304ステンレス |
番手 | #10-32 |
タイプ | ロック要素なし |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ボディ | 本体径 | 材料 | プランジャー | 春 | 番手 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5230701 | 春のプランジャー | - | - | スチールボディ(12L14) | ナイロン | - | - | - | 5 | ¥8,325 | ||
5230801 | 春のプランジャー | - | - | スチールボディ(12L14) | ナイロン | - | - | - | 5 | ¥9,095 | ||
5210701 | プランジャー | - | 5 / 8-11 | 鋼 | - | - | - | 春 | 5 | ¥6,887 | ||
5210801 | 春のプランジャー | - | - | スチールボディ(12L14) | ナイロン | - | - | - | 5 | ¥8,920 | ||
5210901 | プランジャー | - | 1 / 4-20 | 鋼 | - | - | - | 春 | 5 | ¥6,889 | ||
5322701 | 春のプランジャー | - | - | ステンレス鋼 | ナイロン | - | - | - | 5 | ¥12,342 | ||
5332001 | 春のプランジャー | - | - | ステンレス鋼 | ナイロン | - | - | - | 5 | ¥10,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。