TB WOODS WE4H58 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 0.625 インチ。
アイテム:AL6CQK
モデル:WE4H58
¥20,021 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボア径 | 5 / 8 " |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
カップリングサイズ | WE4 |
要素タイプ | タイヤカップリングハブ |
HP定格@ 100 RPM | 0.88馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 10 |
HP定格@ 1200 RPM | 10 |
HP定格@ 1750 RPM | 15 |
HP定格@ 1800 RPM | 16馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 2.6 |
HP定格@ 3450 RPM | 30 |
HP定格@ 3600 RPM | 30馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 0.44 |
HP定格@ 690 RPM | 6 |
HP定格@ 870 RPM | 7.6 |
ハブ | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 2.6 " |
ハブの種類 | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ幅 | 1.69 " |
キー溝 | 3 / 16 "x 3 / 32" |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 4度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 16 " |
マックス。 RPM | 7500 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
カテゴリー別 | Dura-Flex BTS ハブ |
定格トルク | 550ポンド。 |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 UNC-2B |
止めネジ | 5 / 16-18 UNC-2B |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めねじのトルク要件 | 14 " |
サイズ | WE4 |
温度評価 | -40〜200度F |
トルク範囲 | LO107025 |
タイプ | スタンダード |
重量 | 1.5ポンド。 |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | キー溝 | キー溝の幅 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥20,595 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥22,890 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥22,450 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥22,729 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥29,286 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥25,429 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥27,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。