WESTWARD 31CE51 ローリング キャビネット 幅 34-1/3 インチ、奥行き 19-1/2 インチ ブラック
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
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | (2) 固定、(2) ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
色 | ブラック |
27 インチ ローラー キャビネット、(2.95) 2H、(6.06) 1H、(9.17) 1H | |
深さ | 19.5 " |
引き出し容量 | 66ポンド |
引き出しの色 | ブラック |
引き出しスライド | ボールベアリング、フルエクステンション |
義務評価 | 標準義務 |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 本体:21、引き出し:24 |
高さ | 33 5 / 16 " |
負荷定格 | 660ポンド |
ロックシステム | ロックとキーのセット XNUMX つ |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 4 |
棚の数 | 0 |
ストレージ容量 | 7350 cu。 に。 |
幅(Width) | 34 5 / 16 " |
作業面の素材 | ポリプロピレン、MDF |
船の重量(kg) | 63.36 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 引き出しスライド | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 義務評価 | 終了 | ゲージ | 高さ | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H852 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥189,745 | ||
32H853 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥189,745 | ||
32H854 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥189,745 | ||
32H855 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥197,780 | ||
32H856 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥197,780 | ||
32H857 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥197,780 | ||
32H888 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39.437 " | 1320ポンド | ¥190,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。