定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS SH34 QD ブッシング、スチール、SH サイズ、ボア径 0.75 インチ、標準キー溝 | AE7JBM 5YLK9

TB WOODS SH34 QD ブッシング、スチール、SH サイズ、ボア径 0.75 インチ、標準キー溝

在庫あり
アイテム:AE7JBM モデル:SH34相互参照:5YLK9

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,300 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクイック取り外し可能なブッシング
年齢層成人
ボルトサークル径2 1 / 4 "
ボルトサイズ1/4-20" x 1-3/8"
ボアブッシングシリーズSH
ボア径3 / 4 "
チューブ径1 mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
ブッシングスタンダード
ブッシュタイプスタンダード
ブラック
カップリングサイズSH
ディメンションA0.38 "
寸法B1.871 "
外形寸法D2.688 "
寸法E0.88 "
次元F0.81 "
寸法L1 1 / 4 "
性別ユニセックス
Hardwareインチシリーズ
キーサイズ3 / 16 "x 3 / 32"
キー溝スタンダード
長さ1.25 "
材料
装着タイプ従来型またはリバース
カテゴリー別QDブッシング
SAEグレード5
サイズSH
テーパー直径 3/4 インチあたり XNUMX フィート
トルク3500ポンド-インチ
トルク範囲3500ポンドインチ
重量 1ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.87
HSコード8483308090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズボルトサークル径ボルトサイズディメンションA寸法B外形寸法D寸法E次元F価格
TB WOODS SD11116 QD ブッシング、スチール、SD サイズ、ボア径 1.6875 インチ、標準キー溝 | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "¥9,360
TB WOODS SD11516 QD ブッシング、スチール、SD サイズ、ボア径 1.9375 インチ、浅いキー溝 | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "¥8,978
TB WOODS SD1316 SD13/16 クイック取り外し可能ブッシュ、スチール、キー溝付き、ボア径 13/16 インチ | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----¥8,978
TB WOODS SDS11116 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.6875 インチ、標準キー溝 | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥7,288
TB WOODS SDS11516 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.9375 インチ、浅いキー溝 | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥7,448
TB WOODS SDS178 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.875 インチ、浅いキー溝 | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥8,366
TB WOODS SDS58 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 0.625 インチ、標準キー溝 | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥6,207

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS SH34 QD ブッシング、スチール、SH サイズ、ボア径 0.75 インチ、標準キー溝
¥6,300 /単価