定額配送

定額配送で 円4505

ANVIL 0310090402 レデューサー 2-1/2 インチ x 1-1/4 インチ | AE2CEZ 4WJC7

ANVIL 0310090402レデューサー2-1 / 2インチx1-1 / 4インチ

品目: AE2CEZ型: 0310090402相互参照: 4WJC7
在庫あり

入手する 金曜日, 5月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥13,712 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemレデューサーカップリング
ボディ材質可鍛鉄
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150°F
パイプサイズ2 1 / 2「X 1 1 / 4」
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20°F〜+ 150°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.98
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)9.4
HSコード7307199080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルCLASSマックス。 圧力パイプサイズ飽和蒸気圧価格
ANVIL 0310541206 減速機可鍛鉄 3/8 インチ x 1/4 インチ | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150度F3 / 8 "x 1 / 4"300のプサイ¥4,216
ANVIL 0310541404 減速機可鍛鉄 1/2 インチ x 3/8 インチ | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150度F1 / 2 "x 3 / 8"300のプサイ¥5,025
ANVIL 0310541602 減速機可鍛鉄 1/2 インチ x 1/4 インチ | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150度F1 / 2 "x 1 / 4"300のプサイ¥5,260
ANVIL 0310541800 減速機可鍛鉄 3/4 インチ x 1/2 インチ | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150度F3 / 4 "x 1 / 2"300のプサイ¥5,466
ANVIL 0310542006 減速機可鍛鉄 3/4 インチ x 3/8 インチ | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150度F3 / 4 "x 3 / 8"300のプサイ¥7,763
ANVIL 0310542204 減速機可鍛鉄 3/4 インチ x 1/4 インチ | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150度F3 / 4 "x 1 / 4"300のプサイ¥7,562
ANVIL 0310542402 減速機可鍛鉄 1 インチ x 3/4 インチ | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150度F1 "×3 / 4"300のプサイ¥6,401

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0310090402レデューサー2-1 / 2インチx1-1 / 4インチ
¥13,712 /単価