TB WOODS SDBB58 QD アイドラブッシュ、ダクタイル鋳鉄、SD サイズ、キー溝なし、5/8-11NC スタッド取付
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 2.688 " |
ブッシング | アイドラー |
ブッシュタイプ | アイドラー |
カップリングサイズ | SD |
ディメンションA | 0.44 " |
寸法B | 2.188 " |
外形寸法D | 3.19 " |
次元F | 1 1 / 4 " |
寸法L | 1.81 " |
Hardware | インチシリーズ |
キー溝 | キー溝なし |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
装着タイプ | 5 / 8-11NCスタッド |
外側の長さ | 3 7 / 8 " |
カテゴリー別 | QDアイドラブッシュ |
サイズ | SD |
タイプ | スタンダード |
重量 | 2.7ポンド。 |
モデル | 装着タイプ | ボルトサークル径 | カップリングサイズ | 外側の長さ | サイズ | 重量 | ディメンションA | 寸法B | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBB1 | 1-8NCスタッド | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | 8.6ポンド。 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ¥100,313 | |
SDBB | 1 / 2-13NCスタッド | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.5ポンド。 | 0.44 " | 2.188 " | ¥63,836 | 見積依頼
|
SFBB | 3 / 4-10NCスタッド | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | 8ポンド。 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ¥100,313 | 見積依頼
|
SHBB | 1 / 2-13NCスタッド | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | 1.5ポンド。 | 0.38 " | 1.871 " | ¥55,497 | 見積依頼
|
SKBB | 3 / 4-10NCスタッド | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | 4.5ポンド。 | 1 / 2 " | 2.813 " | ¥72,952 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。