TB WOODS QDアイドラブッシュ
形式 | モデル | 装着タイプ | ボルトサークル径 | カップリングサイズ | 外側の長さ | サイズ | 重量 | ディメンションA | 寸法B | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFBB1 | 1-8NCスタッド | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | 8.6ポンド。 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ¥94,758 | |
A | SDBB | 1 / 2-13NCスタッド | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.5ポンド。 | 0.44 " | 2.188 " | - | 見積依頼
|
A | SHBB | 1 / 2-13NCスタッド | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | 1.5ポンド。 | 0.38 " | 1.871 " | - | 見積依頼
|
A | SFBB | 3 / 4-10NCスタッド | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | 8ポンド。 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | SKBB | 3 / 4-10NCスタッド | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | 4.5ポンド。 | 1 / 2 " | 2.813 " | - | 見積依頼
|
A | SDBB58 | 5 / 8-11NCスタッド | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.7ポンド。 | 0.44 " | 2.188 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップ
- 一酸化炭素および煙探知器
- チェーンリンク
- コードレス丸鋸
- フロアマウント防振装置
- ラボウェア
- ラバー
- ロックアウトデバイス
- 冷凍試験装置
- 自動車用化学薬品
- POWER FIRST エクストラヘビーデューティケーブルタイ
- GROTE クリアランスマーカーランプ長方形
- MILWAUKEE VALVE Mcシリーズアクチュエータ
- ORALITE 反射テープ、30インチ幅、150フィート
- CH HANSON ブランクメタルタグ
- COOPER B-LINE タイプ4Enviroshieldシリーズ自立型グラウンドマウントエンクロージャー
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、SS ラグ、ブナ
- 3M パッドホルダー
- WEG NEMA モーターフランジ、C タイプ