入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 2" |
ボルトサイズ | 1 / 4-20 "x 1" |
ボアブッシングシリーズ | QT |
ボア径 | 28 mm |
チューブ径 | 28 " |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | QT |
ディメンションA | 1 / 4 " |
寸法B | 1 5 / 8 " |
外形寸法D | 2 1 / 2 " |
寸法E | 1" |
次元F | 0.88 " |
寸法L | 1 1 / 4 " |
Hardware | インチシリーズ |
キー溝 | スタンダード |
長さ | 1.25 " |
材料 | 鋼 |
マックス トルク | 1750ポンドインチ |
装着タイプ | 逆 |
カテゴリー別 | QDブッシング |
SAEグレード | 5 |
サイズ | QT |
テーパー | 直径 3/4 インチあたり XNUMX フィート |
トルク | 1750ポンド-インチ |
重量 | 0.6ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.65 |
船の長さ(cm) | 6.83 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥8,366 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。