TB WOODS P7214M115TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 115mm、ピッチ径 12.632 インチ。
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
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 115 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 4545 |
寸法E | 0.38 " |
寸法L | 4 1 / 2 " |
次元M | 0.38 " |
フェイス幅 | 5 1 / 4 " |
ハブ長 | 4 1 / 2 " |
慣性WR | 18.1ポンド-平方フィート |
内部径 | 10.69 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2000 RPM |
歯数 | 72 |
外径 | 12.52 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 12.632 " |
カテゴリー別 | シンクロナスプラスTL |
RPM高 | 2,000回転 |
重量 | 109ポンド。 |
船の重量(kg) | 49.05 |
モデル | 内部径 | ベルト幅 | 寸法E | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 外径 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ¥46,719 | 見積依頼
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12930 RPM | 30 | 2.95 " | 180-036 | ¥47,515 | 見積依頼
|
P408M30TL | 3.19 " | 30 mm | 0" | ダクタイル鋳鉄 | 9650 RPM | 40 | 3.96 " | 180-036 | ¥57,065 | 見積依頼
|
P808M30TL | - | 30 mm | 0" | 鋳鉄 | 3140 RPM | 80 | 7.97 " | 180-036 | ¥108,745 | 見積依頼
|
P328M30TL | 2.38 " | 30 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ¥49,099 | 見積依頼
|
P568M50TL | 4.63 " | 50 mm | 0" | 鋳鉄 | 4500回転 | 56 | 5.56 " | 180-036 | ¥89,501 | 見積依頼
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40 mm | 0" | 鋳鉄 | 3290 RPM | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | ¥104,682 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。