CONDOR ニトリルコーティング耐切創手袋 カットレベル A2
形式 | モデル | 長さ | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30円34円 | 9.5 " | M | 2 | ¥616 | |
A | 30円35円 | 10.25 " | L | 2 | ¥616 | |
A | 30円36円 | 11.25 " | XL | 2 | ¥616 | |
A | 30円37円 | 11.75 " | 2XL | 2 | ¥3,612 |
ニトリルコーティング耐切創手袋、カットレベルA2
Condor Cut Level A2 ニトリルコーティングの耐切創手袋は、耐切創性を備えています。これらは、労働者が鋭利な工具、板金、ガラス、または研磨材を扱う建設、金属加工、自動車およびガラスの製造作業に最適です。
特徴
- Condor Cut Level A2 nitrile coating cut resistant gloves come with a reinforced thumb crotch, enhancing durability in a high-stress area prone to wear.
- These gloves offer ANSI/ISEA abrasion level 5 rating, ensuring exceptional longevity when handling abrasive materials.
- They have foam nitrile coating for excellent grip, oil resistance and chemical protection.
- These gloves have a seamless knit construction, eliminating uncomfortable seams and providing a snug fit.
- They feature a latex-free design, making them suitable for individuals having latex allergies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDローベイフィクスチャ
- ダブルエンドドリルビット
- プラスチック製の四角いロッド
- 電気柵用品
- 食事配達カートアクセサリー
- 棚と収納ラック
- 手のこぎりとのこぎり
- ショップ用品
- パワードリル
- フローコントロールバルブ
- KNIPEX ケーブルカッター
- PROTO テザーツールポーチ
- WEILER 6 "ノットワイヤーカップブラシ、炭素鋼
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガラスブルーのガスケットシート15インチPtfe
- OMRON LYシリーズバイパワーリレー
- WOODHEAD 130145シリーズプラグ
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、ベース付きCフェイス
- MI-T-M 燃料タンク
- NORTON ABRASIVES ホイールブラシ
- VESTIL ABLTシリーズ手動回転追加