入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 20 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 1610 |
寸法E | 0.13 " |
寸法L | 1" |
次元M | 0" |
フェイス幅 | 1.13 " |
ハブ長 | 1" |
慣性WR | 0.03ポンド-平方フィート |
内部径 | 3" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 6320 RPM |
歯数 | 40 |
外径 | 3.96 " |
ピッチ | 180-036 |
ピッチ径 | 4.01 " |
RPM高 | 6,320回転 |
重量 | 2.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.95 |
モデル | 内部径 | ベルト幅 | 寸法E | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 外径 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ¥46,719 | 見積依頼
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12930 RPM | 30 | 2.95 " | 180-036 | ¥47,515 | 見積依頼
|
P408M30TL | 3.19 " | 30 mm | 0" | ダクタイル鋳鉄 | 9650 RPM | 40 | 3.96 " | 180-036 | ¥57,065 | 見積依頼
|
P808M30TL | - | 30 mm | 0" | 鋳鉄 | 3140 RPM | 80 | 7.97 " | 180-036 | ¥108,745 | 見積依頼
|
P328M30TL | 2.38 " | 30 mm | 0.13 " | ダクタイル鋳鉄 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ¥49,099 | 見積依頼
|
P568M50TL | 4.63 " | 50 mm | 0" | 鋳鉄 | 4500回転 | 56 | 5.56 " | 180-036 | ¥89,501 | 見積依頼
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40 mm | 0" | 鋳鉄 | 3290 RPM | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | ¥104,682 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。