定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS P3014M115同期プラスベルトスプロケット、ダクタイル鋳鉄、115mmベルト幅、5.263インチピッチ径。 | AX4LMC

TB WOODS P3014M115 同期 Plus ベルト スプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 115 mm、ピッチ径 5.263 インチ。

在庫あり
アイテム:AX4LMC モデル:P3014M115

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥76,937 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプロケット
ベルト幅115 mm
ボアタイプクイックディスコネクトブッシュ
ブッシングEL
寸法E2.88 "
寸法L1 1 / 2 "
次元M2.38 "
フェイス幅5 1 / 4 "
ハブ長1.88 "
慣性WR0.3ポンド-平方フィート
内部径3.94 "
材料ダクタイル鋳鉄
マックス。 RPM7410 RPM
歯数30
外径5.15 "
ピッチ210-002.01
ピッチ径5.263 "
カテゴリー別同期プラス
RPM高7,410回転
重量 9.3ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 4.19

製品バリエーション

プロダクトモデルハブの場所ベルト幅ボアタイプ慣性WR内部径材料マックス。 RPM歯数価格
TB WOODS 315014M85同期プラスベルトスプロケット、ネオプレン、ベルト幅85mm、ピッチ長3150mm | AK6FDZ 315014M85-85 mm---ネオプレン-225¥170,000
見積依頼
TB WOODS P2814M40同期プラスベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅40mm、ピッチ径4.912インチ| AK6FEH P2814M40-40 mmクイックディスコネクトブッシュ0.13ポンド-平方フィート2.73 "鋳鉄5210 RPM28¥34,870
見積依頼
TB WOODS P2814M55 同期 Plus ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 55 mm、ピッチ径 4.912 インチ。 | AK6FEL P2814M55-55 mmクイックディスコネクトブッシュ0.17ポンド-平方フィート2.73 "鋳鉄5210 RPM28¥41,024
見積依頼
TB WOODS P2914M40 同期 Plus ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 40 mm、ピッチ径 5.088 インチ。 | AK6FEP P2914M40-40 mmクイックディスコネクトブッシュ0.14ポンド-平方フィート2.73 "鋳鉄5030 RPM29¥41,473
見積依頼
TB WOODS P2914M55同期プラスベルトスプロケット、鋳鉄、55mmベルト幅、5.088インチピッチ径。 | AK6FET P2914M55-55 mmクイックディスコネクトブッシュ0.2ポンド-平方フィート2.73 "鋳鉄5030 RPM29¥46,294
見積依頼
TB WOODS P3014M40同期プラスベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅40mm、ピッチ径5.263インチ| AK6FEX P3014M400.44 "40 mmクイックディスコネクトブッシュ0.16ポンド-平方フィート4.03 "鋳鉄4860 RPM30¥38,152
見積依頼
TB WOODS P3014M55 同期 Plus ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 55 mm、ピッチ径 5.263 インチ。 | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55 mmクイックディスコネクトブッシュ0.2ポンド-平方フィート4.03 "鋳鉄4860 RPM30¥44,306
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS P3014M115 同期 Plus ベルト スプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 115 mm、ピッチ径 5.263 インチ。
¥76,937 /単価