TB WOODS M214 QD ブッシング、鋳鉄、M サイズ、ボア径 2.25 インチ、標準キー溝
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
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 7.875 " |
ボア径 | 2-1 / 4」 |
チューブ径 | 2 mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | M |
ディメンションA | 1 1 / 4 " |
寸法B | 6 1 / 2 " |
外形寸法D | 9.125 " |
寸法E | 5 1 / 2 " |
次元F | 5.19 " |
寸法L | 6 3 / 4 " |
Hardware | インチシリーズ |
キーサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
キー溝 | スタンダード |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 従来型の |
サイズ | M |
トルク | 125000ポンド-インチ |
トルク範囲 | 125000ポンドインチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 62ポンド。 |
船の重量(kg) | 27.86 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥8,366 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。