入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンエルボー、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
色 | 鋼 |
接続タイプ | チューブ×チューブ |
マックス。 圧力 | 435のプサイ |
温度。 範囲 | 23度から302度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | JP |
モデル | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
KQG2L04-00 | 5/32 "または4mm | ¥8,616 | |
KQG2L08-00 | 5/16 "または8mm | ¥11,024 | |
KQG2L11-00 | 3 / 8 " | ¥17,663 | |
KQG2L13-00 | 1 / 2 " | ¥22,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。