TB WOODS L15035MM L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L150 サイズ、ボア径 35mm、5000 rpm
アイテム: AL3LKH
モデル:L15035MM
¥13,708 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 35 mm |
チューブ径 | 35 mm |
ボア公差 | +0.025/0.05mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
センター | 1" |
カップリングサイズ | L150 |
要素タイプ | ジョーカップリングハブ |
ハブ素材 | 焼結炭素鋼 |
ジョータイプ | ストレート |
キー溝のサイズ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大角度のずれ | 0.38 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.38 " |
マックス。 RPM | 5000 RPM |
外径 | 11.8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 |
カテゴリー別 | L-ジョーハブ |
止めねじサイズ | 3 / 8-16 UNC-2B |
止めネジ | 3 / 8-16 UNC-2B |
止めねじの長さ | 5 / 8 " |
サイズ | L150 |
プロダクト | モデル | ハブ素材 | ボア径 | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 焼結炭素鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.63 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥999 | 見積依頼
| |
L05012 | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥936 | 見積依頼
| |
L07012 | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | 0.015 " | 0.015 " | ¥1,452 | 見積依頼
| |
L07014NK | 焼結炭素鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
| |
L0707 / 16NK | 焼結炭素鋼 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | 0.015 " | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
| |
L0705 / 16NK | 焼結炭素鋼 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
| |
L07012NK | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,552 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。