TB WOODS L09034NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L090 サイズ、ボア径 0.75 インチ、外径 2.11 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 3 / 4 " |
チューブ径 | 1 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
センター | 1 / 2 " |
センターホール | 0.50 " |
カップリングサイズ | L090 |
要素タイプ | ジョーカップリングハブ |
ハブ素材 | 焼結炭素鋼 |
ジョータイプ | ストレート |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.81 " |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大角度のずれ | 0.015 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 9000 RPM |
外径 | 2.11 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.13 " |
カテゴリー別 | L-ジョーハブ |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 UNC-2B |
止めネジ | 1 / 4-20 UNC-2B |
止めねじの長さ | 3 / 8 " |
サイズ | L090 |
重量 | 0.6ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブ素材 | ボア径 | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 焼結炭素鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.63 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,635 | 見積依頼
| |
L05012 | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥1,530 | 見積依頼
| |
L07012 | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | 0.015 " | 0.015 " | ¥2,376 | 見積依頼
| |
L07014NK | 焼結炭素鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥2,539 | 見積依頼
| |
L0707 / 16NK | 焼結炭素鋼 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | 0.015 " | 0.015 " | ¥2,539 | 見積依頼
| |
L0705 / 16NK | 焼結炭素鋼 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥2,539 | 見積依頼
| |
L07012NK | 焼結炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | キー溝なし | 1 1 / 4 " | 焼結炭素鋼 | - | 0.015 " | ¥2,539 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。