入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングスパイダー |
収容 | 1度の角度と0.015 "の平行ミスアライメント |
センターホール | 0.73 " |
耐薬品性 | グッド |
色 | 青 |
カップリングサイズ | L075 |
エレメントデュロメーター | 90A |
要素タイプ | ジョーカップリングインサート |
耐流体性 | グッド |
HP定格@ 100 RPM | 0.21馬力 |
HP定格@ 1200 RPM | 2.5 |
HP定格@ 1800 RPM | 3.9 |
HP定格@ 300 RPM | 0.6 |
HP定格@ 3600 RPM | 7.7 |
ジョータイプ | ストレート |
材料 | ウレタン、ブルー |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 11000 RPM |
マックス トルク | 135インチポンド |
耐油性 | グッド |
最大動作温度。 | -30〜160度F |
外径 | 1.735 " |
カテゴリー別 | L-ジョーソリッドセンタースパイダー |
定格トルク | 135ポンド-平方フィート |
使用可能な温度範囲(F) | -30~160 |
サイズ | L075 |
厚さ | 0.435 " |
タイプ | ウレタンスパイダー |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 耐薬品性 | 色 | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | マックス トルク | 耐油性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | ブナ-N、黒 | 最低 | ブラック | 1度 | - | 5000 RPM | 1240インチポンド | グッド | ¥9,288 | ||
L150H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 5000 RPM | 3708インチポンド | 素晴らしい | ¥25,480 | ||
L110H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 5000 RPM | 2268インチポンド | 素晴らしい | ¥23,523 | ||
L099H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 7000 RPM | 792/1134インチ-ポンド | 素晴らしい | ¥17,146 | ||
L070H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 14000 RPM | 114インチポンド | 素晴らしい | ¥3,612 | ||
L075H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 11000 RPM | 227インチポンド | 素晴らしい | ¥5,988 | ||
L090H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561インチ-ポンド | 素晴らしい | ¥9,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。