入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 19 / 32 " |
材料 | ドロップ鍛造合金鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 狭い |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 16 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J244G | レッド | 1" | 63 / 64 " | ドロップ鍛造合金鋼 | 11.125 " | いいえ | ¥13,580 | ||
J204G | レッド | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 工具鋼 | 4.437 " | いいえ | ¥5,903 | ||
J204SG | レッド | 18 / 32 " | 9 / 16 " | ドロップ鍛造合金鋼 | 4.437 " | 有り | ¥5,250 | ||
J206G | レッド | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 工具鋼 | 6 1 / 16 " | いいえ | ¥5,408 | ||
J207G | レッド | 1" | 7 / 8 " | 工具鋼 | 7 5 / 16 " | いいえ | ¥6,292 | ||
J209G | レッド | 2.156 " | 7 / 8 " | 工具鋼 | 7 5 / 16 " | いいえ | ¥6,001 | ||
J212G | レッド | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 鋼 | 6 1 / 16 " | 有り | ¥7,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。