定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS BK3234 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、1.8125 インチ ハブ径。 | AE6FPC 5RJJ9

TB WOODS BK3234 FHPボアレッド V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、1.8125 インチ ハブ径。

在庫あり
アイテム:AE6FPC モデル:BK3234相互参照:5RJJ9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,465 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトシーブ
4L、A、またはAXベルトピッチ径2.6 "
4LAまたはベルトピッチ径2.6 "
5L、B、またはBXベルトピッチ径3"
ベルトタイプ4L
ボア径3 / 4 "
ボアタイプキー溝で仕上げました
ボアからサイズへのボア径。1 1 / 4 "
ブッシングが必要なし
構造ウエブサイト
データム直径3"
寸法E0.44 "
寸法L1.09 "
フェイス幅0.81 "
シャフト径に適合します。3 / 4 "
ハブ径1 13 / 16 "
業界番号BK3234
慣性WR0.01ポンド-平方フィート
内部径2.85 "
キー溝のサイズ0.187 "×0.093」
材料鋳鉄
マックス。 RPM7470 RPM
溝の数1
外径3.35 "
全体の長さ(Overall Length)1 1 / 4 "
ピッチ径3.41 "
止めネジが含まれていますはい
重量 1.2ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)3.81
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル構造4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径データム直径寸法Eフェイス幅シャフト径に適合します。ハブ径価格
TB WOODS AK3212 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTW 14A165 AK3212ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3258 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTX 14A166 AK3258ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3234 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTY 14A167 AK3234ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3278 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTZ 14A168 AK3278ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK321 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HUA 14A169 AK321ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK1041 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ| AE6FJL 5RHX2 AK104110 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "¥19,926
TB WOODS AK10434 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ| AE6FJM 5RHX3 AK1043410 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "¥19,926

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS BK3234 FHPボアレッド V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、1.8125 インチ ハブ径。
¥5,465 /単価