TB WOODS 96XH400 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 8 インチ、ベルト幅 4 インチ
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
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 4" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | J |
寸法E | 1 / 2 " |
寸法L | 4 1 / 2 " |
次元M | 0.69 " |
フェイス幅 | 4.69 " |
ハブ径 | 8" |
ハブ長 | 3.19 " |
ハブの場所 | 1 1 / 4 " |
慣性WR | 102ポンド-平方フィート |
内部径 | 25.09 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 940 RPM |
歯数 | 96 |
外径 | 26.63 " |
ピッチ | 7 / 8 " |
ピッチ径 | 26.738 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 940RPM |
重量 | 130ポンド。 |
船の重量(kg) | 58.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。