TB WOODS 96XH200 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 7.38 インチ、ベルト幅 2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 2" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | F |
寸法E | 1.03 " |
寸法L | 3.63 " |
次元M | 0.03 " |
フェイス幅 | 2.56 " |
ハブ径 | 7.38 " |
ハブ長 | 2 1 / 2 " |
ハブの場所 | 0.03 " |
慣性WR | 61.1ポンド-平方フィート |
内部径 | 25.09 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 940 RPM |
歯数 | 96 |
外径 | 26.63 " |
ピッチ | 7 / 8 " |
ピッチ径 | 26.738 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 940RPM |
重量 | 84ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。