定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 8SCHMPB シュアフレックスタイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、8 サイズ、0.75 インチボア径。 | AG3EJQ 32ZT01

TB WOODS 8SCHMPB シュアフレックス タイプ SC スペーサー ハブ、高強度鋳鉄、8 サイズ、ボア径 0.75 インチ。

在庫あり
アイテム:AG3EJQ モデル:8SCHMPB相互参照:32ZT01

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,268 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスペーサーハブ
ボディスタイルタイプ-SCスペーサーハブ
ボア径3 / 4 "
チューブ径1 mm
ボア公差+0.0005"から+0.0015"
ボアタイプ完成した穴
ブッシングが必要なし
キャップスクリューサイズ数量 4 - 5/16 x 2 1/4
キャップスクリュートルク18ポンド-インチ
コンポーネントWR0.0354ポンド-平方フィート
カップリングサイズ8
高さ1.719 "
ハブスペーサーハブ
ハブ径3 1 / 4 "
理想的なモーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーでのアプリケーション
キーシートサイズ(インチ)KSなし、リボーリングに適しています
ボアを通る長さ1.71875 "
材料高強度鋳鉄
最大角度ギャップのずれ0.094 "
最大角度のずれ1度
最大平行ずれ(インチ)0.02 "
マックス。 RPM4500回転
外径1.719 "
定格トルク1475ポンド-インチ
ねじ距離の設定1 / 2 "
止めねじサイズ3 / 8-16 UNC
止めネジ3 / 8-16 UNC
止めねじの長さ1 / 2 "
止めネジの位置キーシートの上
止めねじのトルク要件23ポンド-インチ
重量 3.2ポンド。
幅(Width)568948 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.6
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)12.7
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズボア径チューブ径高さハブ径ボアを通る長さ最大角度ギャップのずれ最大平行ずれ(インチ)価格
TB WOODS 4JSC3558 シュアフレックス タイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、4 サイズ、0.625 インチボア径。 | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "¥15,682
TB WOODS 4JSC351 シュアフレックス タイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、4 サイズ、ボア径 1 インチ。 | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "¥16,054
TB WOODS 4JSC35118 シュアフレックス タイプ SC スペーサー ハブ、高強度鋳鉄、4 サイズ、ボア径 1.125 インチ。 | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8」1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "¥16,696
TB WOODS 5SCHMPB シュアフレックスタイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、5 サイズ、ボア径 0.5 インチ。 | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "¥18,090
TB WOODS 5SCH78 シュアフレックス タイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、5 サイズ、0.875 インチボア径。 | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "¥15,682
TB WOODS 5SCH1 シュアフレックス タイプ SC スペーサー ハブ、高強度鋳鉄、5 サイズ、ボア径 1 インチ。 | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "¥17,187
TB WOODS 5SCH118 シュアフレックス タイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、5 サイズ、ボア径 1.125 インチ。 | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8」1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "¥16,715

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 8SCHMPB シュアフレックス タイプ SC スペーサー ハブ、高強度鋳鉄、8 サイズ、ボア径 0.75 インチ。
¥28,268 /単価