TB WOODS 8MPCC240012 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、ポリウレタン、ベルト幅 12mm、ピッチ長 2400mm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 12 mm |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 300 |
歯付き側面の数 | 1 |
最大動作温度。 | -65〜185度F |
ピッチ | 210-005.02 |
ピッチ長 | 2400 mm |
難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102870 |
重量 | 0.3ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 125ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥287,844 | 見積依頼
| |
14MPC112S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 29.7ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥174,286 | 見積依頼
| |
14MPC140S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 68.9ポンド-平方フィート | 21.31 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥228,468 | 見積依頼
| |
14MPC140S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 107ポンド-平方フィート | 21.25 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥280,846 | 見積依頼
| |
14MPC140S90 | - | 90 mm | テーパーロックブッシング | 139ポンド-平方フィート | 21.19 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥306,426 | 見積依頼
| |
14MPC168S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 413ポンド-平方フィート | 25.63 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥476,976 | 見積依頼
| |
14MPC168S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 218ポンド-平方フィート | 25.75 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥372,925 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。