TB WOODS 8/CPR255 クラシカル V ベルト、ネオプレン、C ベルトタイプ、長さ 257 インチ、8 リブ
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
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | 有り |
ベルトタイプ | C |
長さ | 257 " |
材料 | ネオプレン |
リブ数 | 8 |
最大動作温度。 | -30〜180度F |
カテゴリー別 | クラシック |
難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102870 |
スタンダード | ARPM IP-20 |
温度範囲 | LO103082 |
重量 | 50ポンド。 |
船の重量(kg) | 22.37 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 27.3 " | ジエン | 1 | ¥4,692 | 見積依頼
|
AP28 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 29.3 " | ジエン | 1 | ¥4,807 | 見積依頼
|
AP29 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 30.3 " | ジエン | 1 | ¥4,909 | 見積依頼
|
AP34 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 35.3 " | ジエン | 1 | ¥5,327 | 見積依頼
|
AP36 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 37.3 " | ジエン | 1 | ¥5,480 | 見積依頼
|
AP24 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 25.3 " | ジエン | 1 | ¥4,542 | 見積依頼
|
AP38 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 39.3 " | ジエン | 1 | ¥5,759 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。