入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シュアフレックススリーブ |
ボディスタイル | 7N |
コンポーネントWR² | 0.017ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 7 |
HP定格@ 100 RPM | 1.5馬力 |
HP定格@ 1200 RPM | 17.90 |
HP定格@ 1800 RPM | 27馬力 |
HP定格@ 3600 RPM | 54馬力 |
インサートデザイン | 止め輪付きツーピース |
材料 | ネオプレン |
最大角度ギャップのずれ | 0.081 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.02 " |
マックス。 RPM | 5250回転 |
最大動作温度。 | -0〜 +200度F |
外径 | 4 11 / 32 " |
定格トルク | 940ポンド-インチ |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 2769lbs.-in./rad。 |
重量 | 0.77ポンド。 |
幅(Width) | 2.19 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8483608000 |
A. 0 ~ 200 °F の温度範囲で動作するように設計されています。
A. 定格トルクは 940 ポンドインチです。
A.
モデル | インサートデザイン | カップリングサイズ | 材料 | 定格トルク | マックス。 RPM | 外径 | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | ワンピーススプリット | 3 | ネオプレン | 78ポンド-インチ | 9200回転 | 1 7 / 8 " | 229lbs.-in./rad。 | ¥3,782 | |
4JNS | ワンピーススプリット | 4 | ネオプレン | 156ポンド-インチ | 7600回転 | 2 5 / 16 " | 458lbs.-in./rad。 | ¥5,002 | |
5JNS | ワンピーススプリット | 5 | ネオプレン | 312ポンド-インチ | 7600回転 | 2 15 / 16 " | 916lbs.-in./rad。 | ¥8,115 | |
6JNS | ワンピーススプリット | 6 | ネオプレン | 585ポンド-インチ | 6000回転 | 3 3 / 4 " | 1718lbs.-in./rad。 | ¥11,917 | |
3J | ワンピースソリッド | 3 | EPDM | 78ポンド-インチ | 9200回転 | 1 7 / 8 " | 229lbs.-in./rad。 | ¥2,233 | |
4J | ワンピースソリッド | 4 | EPDM | 156ポンド-インチ | 7600回転 | 2 5 / 16 " | 458lbs.-in./rad。 | ¥3,153 | |
5J | ワンピースソリッド | 5 | EPDM | 312ポンド-インチ | 7600回転 | 2 15 / 16 " | 916lbs.-in./rad。 | ¥6,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。