TB WOODS 72H100 タイミングベルト スプロケット、鋳鉄、ハブ径 5.25 インチ、ベルト幅 1 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SF |
寸法E | 0.69 " |
寸法L | 2" |
次元M | 0" |
フェイス幅 | 1.31 " |
ハブ径 | 5 1 / 4 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 0" |
慣性WR | 2.14ポンド-平方フィート |
内部径 | 10.38 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2200回転 |
歯数 | 72 |
外径 | 11.41 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 11.459 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 2,200RPM |
重量 | 16.9ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。