TB WOODS 5V905 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 9 インチ、ピッチ径 9 インチ。
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
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
5Vベルトピッチ径 | 9" |
標準、1面 | |
ベルトタイプ | 5V |
ボア径 | ブッシングが必要 |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | E |
ブッシングが必要 | E |
構造 | コールテン |
データム直径 | 9" |
寸法E | 0.84 " |
寸法L | 2.63 " |
次元M | 0.28 " |
フェイス幅 | 3 3 / 4 " |
シャフト径に適合します。 | 7/8" to 3-1/2" |
ハブの場所 | 1 3 / 4 " |
業界番号 | 5V905 |
慣性WR | 2.27ポンド-平方フィート |
内部径 | 7.13 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2780 RPM |
溝の数 | 5 |
外径 | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 3 3 / 4 " |
ピッチ径 | 9" |
止めネジが含まれています | いいえ |
UPC | 698672060554 |
重量 | 26ポンド。 |
船の重量(kg) | 12.38 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フェイス幅 | ベルトタイプ | ボアタイプ | シャフト径に適合します。 | ハブの場所 | 業界番号 | 慣性WR | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07ポンド-平方フィート | ¥64,574 | ||
5V1602 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43ポンド-平方フィート | ¥86,797 | ||
5V1872 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8ポンド-平方フィート | ¥123,464 | ||
5V1874 | Vベルトシーブ | 3.06 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21ポンド-平方フィート | ¥148,231 | ||
5V442 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06ポンド-平方フィート | ¥26,352 | ||
5V443 | Vベルトシーブ | 2.38 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08ポンド-平方フィート | ¥31,203 | ||
5V444 | Vベルトシーブ | 3.06 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1ポンド-平方フィート | ¥34,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。