定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 5V593 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 5.9 インチ。 | AE7HYD 5YLC2

TB WOODS 5V593 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 5.9 インチ。

在庫あり
アイテム:AE7HYD モデル:5V593相互参照:5YLC2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,741 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Vベルトシーブ
5Vベルトピッチ径5.9 "
標準、1面
ベルトタイプ5V
ボア径ブッシングが必要
ボアタイプクイックディスコネクトブッシュ
ブッシングSDS
ブッシングが必要SDS
CまたはCXベルトピッチ径7.5 "
構造コールテン
データム直径5.9 "
寸法E0.44 "
寸法L1.31 "
次元M0.63 "
フェイス幅2.38 "
シャフト径に適合します。1/2" to 1-15/16"
ハブの場所1.06 "
業界番号5V593
慣性WR0.26ポンド-平方フィート
内部径4.18 "
材料鋳鉄
マックス。 RPM4240 RPM
溝の数3
外径5.9 "
全体の長さ(Overall Length)2 3 / 8 "
ピッチ径5.9 "
止めネジが含まれていますいいえ
重量 7.2ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 3.38
船高(cm)19.3
船の長さ(cm)18.29
船幅(cm)7.11
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格フェイス幅ベルトタイプボアタイプシャフト径に適合します。ハブの場所業界番号慣性WR価格
TB WOODS 5V1252 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 12.5 インチ。 | AA2PWH 10Y273 5V1252Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07ポンド-平方フィート¥64,574
TB WOODS 5V1602 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 16 インチ、ピッチ径 16 インチ。 | AA2PWJ 10Y274 5V1602Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43ポンド-平方フィート¥86,797
TB WOODS 5V1872 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 18.7 インチ。 | AA2PWK 10Y275 5V1872Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8ポンド-平方フィート¥123,464
TB WOODS 5V1874 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 18.7 インチ。 | AA2PWL 10Y276 5V1874Vベルトシーブ3.06 "5Vクイックディスコネクトブッシュ7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421ポンド-平方フィート¥148,231
TB WOODS 5V442 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 4.4 インチ。 | AA2PWM 10Y277 5V442Vベルトシーブ1.69 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06ポンド-平方フィート¥26,352
TB WOODS 5V443 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 4.4 インチ。 | AA2PWN 10Y278 5V443Vベルトシーブ2.38 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08ポンド-平方フィート¥31,203
TB WOODS 5V444 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 4.4 インチ。 | AA2PWP 10Y279 5V444Vベルトシーブ3.06 "5Vクイックディスコネクトブッシュ1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1ポンド-平方フィート¥34,890

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 5V593 ナロー V ベルト シーブ、鋳鉄、5V タイプ ベルト、データム径 5.9 インチ。
¥44,741 /単価