TB WOODS 48XXH300 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 8 インチ、ベルト幅 3 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 3" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | J |
寸法E | 1" |
寸法L | 4 1 / 2 " |
次元M | 0.19 " |
フェイス幅 | 3.69 " |
ハブ径 | 8" |
ハブ長 | 3.19 " |
ハブの場所 | 1 / 4 " |
慣性WR | 33.1ポンド-平方フィート |
内部径 | 16.81 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1320 RPM |
歯数 | 48 |
外径 | 18.98 " |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ径 | 19.099 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 1320回転 |
重量 | 90ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。