TB WOODS 48H300 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 3 インチ、ピッチ径 7.639 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 3" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SF |
寸法E | 0.31 " |
寸法L | 2" |
次元M | 1.06 " |
フェイス幅 | 3.38 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1" |
慣性WR | 1.11ポンド-平方フィート |
内部径 | 6 1 / 2 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3300 RPM |
歯数 | 48 |
外径 | 7.59 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 7.639 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 3300回転 |
重量 | 16.9ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。