TB WOODS 32H300 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 3 インチ、ピッチ径 5.093 インチ。
アイテム: AK6DDJ
モデル:32H300
¥54,400 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 3" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SK |
寸法E | 0.34 " |
寸法L | 1.88 " |
次元M | 1.16 " |
フェイス幅 | 3.38 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1.06 " |
慣性WR | 0.24ポンド-平方フィート |
内部径 | 4.12 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 4970 RPM |
歯数 | 32 |
外径 | 5.04 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 5.093 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 4970回転 |
重量 | 7.6ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。