TB WOODS 2VP68138 Vベルトプーリー 1-3/8 不等ピッチ 6.55 外径 鉄
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変ピッチVベルトプーリー |
3Lベルトピッチ径 | "5.07へ" 6.02 |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | "5.37へ" 6.55 |
4LAまたはベルトピッチ径 | "5.37へ" 6.55 |
5L、B、またはBXベルトピッチ径 | "5.81へ" 6.61 |
5Vベルトピッチ径 | "6.16へ" 6.96 |
ボア径 | 1.375 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 1.375 " |
業界番号 | 2VP68138 |
キー溝のサイズ | 0.312 "×0.156」 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 2 |
外径 | 6.55 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 5.65 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 5L、B、またはBXベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VP3634 | 3.35 " | "2.88へ" 3.35 | "2.88へ" 3.35 | "3.13へ" 3.41 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2VP3634 | 0.187 "×0.093」 | ¥25,393 | |
2VP3658 | 3.35 " | "2.88へ" 3.35 | "2.88へ" 3.35 | "3.13へ" 3.41 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2VP3658 | 0.187 "×0.093」 | ¥25,279 | |
2VP3678 | 3.35 " | "2.88へ" 3.35 | "2.88へ" 3.35 | "3.13へ" 3.41 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2VP3678 | 0.187 "×0.093」 | ¥24,826 | |
2VP421 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 1" | 1" | 2VP421 | 0.250 "×0.125」 | ¥27,225 | |
2VP42118 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 1.125 " | 1.125 " | 2VP42118 | 0.250 "×0.125」 | ¥27,225 | |
2VP4258 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2VP4258 | 0.187 "×0.093」 | ¥27,225 | |
2VP4278 | 3.95 " | "2.81へ" 3.95 | "2.81へ" 3.95 | "3.18へ" 4.01 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2VP4278 | 0.187 "×0.093」 | ¥27,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。