入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
ベルトタイプ | 4L |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ボアからサイズへのボア径。 | 1 1 / 8 " |
データム直径 | 6.4 " |
寸法E | 0.34 " |
寸法L | 1.59 " |
フェイス幅 | 1 3 / 4 " |
ハブ径 | 2 1 / 2 " |
ハブプロジェクション(インチ) | -0.34」 |
慣性WR | 0.26ポンド-平方フィート |
内部径 | 6 1 / 4 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3710 RPM |
溝の数 | 2 |
外径 | 6 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.09375 " |
ピッチ径 | 6.81 " |
RPM高 | 3710回転 |
重量 | 6.4ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.88 |
プロダクト | モデル | 構造 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | データム直径 | 寸法E | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3258 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3234 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3278 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK321 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK1041 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ¥19,926 | ||
AK10434 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥19,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。