TB WOODS 24H150 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 1.5 インチ、ピッチ径 3.83 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1 1 / 2 " |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SDR |
寸法E | 0.63 " |
寸法L | 1.81 " |
次元M | 0.63 " |
フェイス幅 | 1.81 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
慣性WR | 0.05ポンド-平方フィート |
内部径 | 2.91 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 6630 RPM |
歯数 | 24 |
外径 | 3.78 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 3.83 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 6630回転 |
重量 | 2.8ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。