TB WOODS 22XXH200 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 2 インチ、ピッチ径 8.753 インチ。
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 2" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | E |
寸法E | 0.41 " |
寸法L | 2.63 " |
次元M | 0.41 " |
フェイス幅 | 2.63 " |
ハブ長 | 1.63 " |
ハブの場所 | 1 / 2 " |
慣性WR | 1.83ポンド-平方フィート |
内部径 | 6 1 / 4 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2900 RPM |
歯数 | 22 |
外径 | 8.63 " |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ径 | 8.753 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 2900回転 |
重量 | 24ポンド。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。