TB WOODS 22XL037 タイミングベルトスプロケット、スチール、ベルト幅 0.38 インチ、ピッチ径 1.401 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 0.38 " |
ボアタイプ | キー溝なしで終了 |
ブッシング | MPB |
寸法E | 0.31 " |
寸法L | 0.88 " |
フェイス幅 | 0.56 " |
ハブの場所 | 1" |
ハブプロジェクション(インチ) | 1" |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 18110 RPM |
歯数 | 22 |
外径 | 1.38 " |
ピッチ | 1 / 5 " |
ピッチ径 | 1.401 " |
RPM高 | 18110回転 |
重量 | 0.2ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。