TB WOODS 22L100 タイミングベルトスプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 1 インチ、ピッチ径 2.626 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | ジャ・アール |
寸法E | 0.72 " |
寸法L | 1" |
次元M | 0.47 " |
フェイス幅 | 1 1 / 4 " |
ハブ長 | 0.56 " |
慣性WR | 0.01ポンド-平方フィート |
内部径 | 1.84 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 14710 RPM |
歯数 | 22 |
外径 | 2.6 " |
ピッチ | 3 / 8 " |
ピッチ径 | 2.626 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 14710回転 |
重量 | 0.9ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。