入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 0.38 " |
ボアタイプ | キー溝なしで終了 |
ブッシング | MPB |
寸法E | 0.31 " |
寸法L | 0.88 " |
フェイス幅 | 0.56 " |
ハブの場所 | 1" |
ハブプロジェクション(インチ) | 0.94 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 18990 RPM |
歯数 | 21 |
外径 | 1.32 " |
ピッチ | 1 / 5 " |
ピッチ径 | 1.337 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 18990回転 |
重量 | 0.2ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.09 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。