TB WOODS 2008C クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、C タイプ ベルト、データム径 20 インチ。
アイテム:CD6PVR
モデル:2008C
¥314,037 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
標準、1面 | |
ベルトタイプ | C |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | J |
データム直径 | 20 " |
寸法E | 0.31 " |
寸法L | 4 1 / 2 " |
次元M | 3.56 " |
フェイス幅 | 8.38 " |
ハブの場所 | 1.56 " |
慣性WR | 66.8ポンド-平方フィート |
内部径 | 18.13 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1230 RPM |
溝の数 | 8 |
外径 | 20.4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.375 " |
ピッチ径 | 20.4 " |
カテゴリー別 | クラシック |
RPM高 | 1230回転 |
重量 | 141ポンド。 |
プロダクト | モデル | 寸法E | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 次元M | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブの場所 | 業界番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28 " | 10.6 " | 10.6 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | ¥60,458 | ||
1364B | 0.28 " | 13.2 " | 13.2 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | ¥79,192 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | ¥76,976 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | ¥90,161 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | ¥101,487 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | ¥134,317 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | ¥29,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。