入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変ピッチVベルトプーリー |
3Lベルトピッチ径 | "3.27へ" 4.22 |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | "3.57へ" 4.75 |
4LAまたはベルトピッチ径 | "3.57へ" 4.75 |
5L、B、またはBXベルトピッチ径 | "3.98へ" 4.81 |
ボア径 | 1.125 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 1.125 " |
業界番号 | 1VP50118 |
キー溝のサイズ | 0.250 "×0.125」 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 1 |
外径 | 4.75 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 5L、B、またはBXベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VP2512 | 2.58 " | - | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1VP2512 | キー溝なし | ¥8,589 | |
1VP2558 | 2.58 " | - | - | - | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1VP2558 | 0.187 "×0.093」 | ¥8,589 | |
1VP3012 | 2.83 " | - | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1VP3012 | キー溝なし | ¥8,593 | |
1VP3058 | 2.83 " | - | - | - | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1VP3058 | 0.187 "×0.093」 | ¥8,593 | |
1VP3412 | 3.15 " | "2.41へ" 3.13 | "2.41へ" 3.13 | "2.77へ" 3.19 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1VP3412 | キー溝なし | ¥10,527 | |
1VP3434 | 3.15 " | "2.41へ" 3.13 | "2.41へ" 3.13 | "2.77へ" 3.19 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1VP3434 | 0.187 "×0.093」 | ¥10,527 | |
1VP3458 | 3.15 " | "2.41へ" 3.13 | "2.41へ" 3.13 | "2.77へ" 3.19 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1VP3458 | 0.187 "×0.093」 | ¥10,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。