TB WOODS 18XXH400 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 4 インチ、ピッチ径 7.162 インチ。
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 4" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SF |
寸法E | 0.69 " |
寸法L | 2" |
次元M | 2.06 " |
フェイス幅 | 4 3 / 4 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1.38 " |
慣性WR | 1.32ポンド-平方フィート |
内部径 | 4 3 / 4 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3560 RPM |
歯数 | 18 |
外径 | 7.04 " |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ径 | 7.162 " |
RPM高 | 3560回転 |
重量 | 24ポンド。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。